ユーエイキャスター
重量用双輪キャスター固定車50径 ナイロン車輪 固定
許容荷重に対して、低い取付高さが特徴の低床式キャスターです。
用途
機械装置などの搬入、設置に最適です。
仕様
プレート式
トラスコ品番
148-7555
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒色)
質量(g)
270
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
46
取付高H(mm)
77
取付ピッチY(mm)
52
取付穴径P(mm)
8.8
取付座A(mm)
70
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
52
取付座B(mm)
74
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28702180
HR-50BN-W
50
150
70×74
52
77
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください