ユーエイキャスター
アジャスター付キャスター(ナイロン車) 自在
キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。
機械装置などの搬入に最適です。
用途
機械装置などの搬入、設置に最適です。
仕様
自在式、プレート式
トラスコ品番
149-2608
材質
金具:スチール
質量(g)
540
材質(車輪)
強化ナイロン
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
取付高H(mm)
81
取付ピッチY(mm)
75
取付穴径P(mm)
8.5
取付座A(mm)
92
車輪径D(Φmm)
60
取付ピッチX(mm)
75
取付座B(mm)
92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28702207
SGW-60GN-AF
60
130
92×92
75
81
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください