曜日別特売

アジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定

アジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定 - ユーエイキャスターアジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定 - ユーエイキャスター

キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。
機械装置などの搬入に最適です。

用途機械装置などの搬入、設置に最適です。仕様プレート式トラスコ品番149-2609材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン質量(g)340タイプ固定式車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)48取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)112取付座B(mm)64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28702216SR-60GN-AF60130112×649681
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする