イヤーラックス フリースグレー

イヤーラックス フリースグレー - メテックスイヤーラックス フリースグレー - メテックスイヤーラックス フリースグレー - メテックスイヤーラックス フリースグレー - メテックスイヤーラックス フリースグレー - メテックスイヤーラックス フリースグレー - メテックスイヤーラックス フリースグレー - メテックス

スタイリッシュなフレームレス防寒耳カバーです。
フレームがないのでアクション自由自在です。
激しい動きをしても外れません。
既に日本だけで100万人の方々に愛用されているロングヒットセラーです。(フリース素材には企業などのロゴ入れ可能です。)

用途通勤、通学、散歩、スポーツに。材質ポリエステルグレー幅(cm)6.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28702225TYEFL-GY-04148-7870SM8.5
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
28702234TYEFL-GY-05148-7871ML9.5
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする