積水樹脂
積水 線形誘導標 アローライト
広角度反射ニュートラスで、道路線形を問わず幅広く誘導対応できます。
用途
昼間から薄暮れ、夜間の道路線形標示に。
トラスコ品番
160-1597
セット内容
取扱説明書
材質
基板:アルミニウム合金(1.2mm)・高耐久蛍光黄色シート
厚さ(mm)
1.2
色
黄/赤
縦(mm)
510
横(mm)
400
取付け方法
Φ60.5mm用Uバンド
表示内容
矢印
内容量
1枚
注意
※当製品に支柱は含まれておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28702268
AL4-T
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください