曜日別特売

ハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプ

ハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプ - マパールハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプ - マパール

3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。
あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。
従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。
優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。
先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm)
フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。
ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。

タイプスリム3°テーパデザイン外径(Φmm)50シャンクHSK-A63首下長(mm)120刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
把握径(Φmm)
首下径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28702286HTC-HSK-A063-03-120-1-0-A149-104439
78,800
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
28702295HTC-HSK-A063-04-120-1-0-A149-1045410
78,800
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
28702304HTC-HSK-A063-05-120-1-0-A149-1046511
78,800
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
28702320HTC-HSK-A063-06-120-1-0-A149-1047612
78,800
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
28702329HTC-HSK-A063-08-120-1-0-A149-1048814
78,800
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
28702338HTC-HSK-A063-10-120-1-0-A149-10491016
78,800
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
28702347HTC-HSK-A063-12-120-1-0-A149-10501218
78,800
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
28702356HTC-HSK-A063-16-120-1-0-A149-10511624
78,800
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
28702365HTC-HSK-A063-20-120-1-0-A149-10522028
78,800
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする