積水樹脂
積水 視線誘導標 ビッグライト
遠方からの注意喚起に効果を発揮する大型反射体です。
用途
車道における遠方からの注意喚起に。
トラスコ品番
153-2021
セット内容
取扱説明書
材質
反射体:ポリカボネード樹脂
色
黄
外径(Φmm)
300
取付け方法
ワンタッチΦ60.5mmUバンド
内容量
1台
注意
※当製品に支柱は含まれておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28702374
BLN-HEAD-T
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください