ランス棒 スーパーランス

ランス棒 スーパーランス - ファイアーランス工業ランス棒 スーパーランス - ファイアーランス工業ランス棒 スーパーランス - ファイアーランス工業ランス棒 スーパーランス - ファイアーランス工業ランス棒 スーパーランス - ファイアーランス工業ランス棒 スーパーランス - ファイアーランス工業ランス棒 スーパーランス - ファイアーランス工業ランス棒 スーパーランス - ファイアーランス工業

他の熱切断や機械的切断工法で困難な対象物を溶断します。
対象物の鋼種、大きさを選びません。
他の工法と比べ圧倒的な切断スピードです。
ファイアーランスシリーズより補足・短く・軽いため取り回しが良く、作業する人の負担が軽減します。

用途下水道・上水道・土木・河川・水門工事やスクラップ処理・解体現場・リサイクル現場など幅広い作業に。材質長さ(mm)1810タイプ切断継手ユニソケット内容量1箱(10本)
注意
※メーカーランスホルダー以外使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
型式
外径(Φmm)
切断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28702505718S160-7811718S12.7鉄150mm以下 非鉄金属100mm以下
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メイン画像28702514818S160-7812818S13.8鉄200mm以下 非鉄金属150mm以下
21,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする