SHT
SHT 溶接用プライヤー
プラットと丸めハンマー機能付です。
300mmチェーン付です。
快適な握りグリップです。
用途
ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。
付属品
300mmチェーン
トラスコ品番
160-9132
材質
本体:高炭素鋼、グリップ:ランダムポリマー(PPR)
全長(mm)
215
切断能力
Φ1.5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28702530
PM12
¥
4,184
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください