リフトバッグ

リフトバッグ - アラオリフトバッグ - アラオ

底板が突き抜けを防止します。
開口部にワイヤー入りです。
底面通し型の把手ベルトにより、高強度が実現しました。
すり切れ防止のため、底に鋲が付いています。

材質ベルト:ポリエステル、外装原反:ポリエステル、内装原反:#4000シルバーシート仕様底面に鉄板入り、側面底にD環付(4ヵ所)耐荷重(kg)100外寸法・幅(mm)350内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28702864AR-41621003501000黒/(開口部)クリーム
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28702880AR-41631003501600黒/(開口部)水色
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする