コノエ
コノエ S-A標準サンアジャストボルト ステンレス製
標準タイプのアジャストボルトです。
用途
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
トラスコ品番
200-0884
材質
SUS304
ねじ長さ(mm)
200
全高(mm)
228
許容荷重(daN[kgf])
2255[2300]
ねじサイズ
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
台座径(Φmm)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28702889
S-AS 12x200
¥
4,864
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください