曜日別特売

ラインパウダー

ラインパウダー - ダストレスラインパウダー - ダストレスラインパウダー - ダストレスラインパウダー - ダストレスラインパウダー - ダストレスラインパウダー - ダストレスラインパウダー - ダストレス

従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。
粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。
色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。
主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。

材質主原料:炭酸カルシウム長さ(mm)400幅(mm)375厚さ(mm)145容量(kg)5×4袋危険物の類別非危険物内容量1箱(4袋)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28702907DLP5W181-4419
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メイン画像28702916DLP5R181-4432
7,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メイン画像28702925DLP5Y181-4416
7,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メイン画像28702934DLP5BU181-4414
7,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メイン画像28702950DLP5G181-4421
7,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28702959DLP54C181-4418赤、黄、青、緑
7,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする