カスタム
STGー01U専用 カプラント
用途
超音波厚さ計 STG-01U に付属のカプラントを使い切った際の補充用。
トラスコ品番
266-8861
幅(mm)
50
容量(mL)
45
高さ(mm)
120
奥行(mm)
35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28702977
STGC-01
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください