曜日別特売

バンテリンサポーター 腰椎コルセット

バンテリンサポーター 腰椎コルセット - コーワ(KOWA)バンテリンサポーター 腰椎コルセット - コーワ(KOWA)バンテリンサポーター 腰椎コルセット - コーワ(KOWA)バンテリンサポーター 腰椎コルセット - コーワ(KOWA)バンテリンサポーター 腰椎コルセット - コーワ(KOWA)バンテリンサポーター 腰椎コルセット - コーワ(KOWA)バンテリンサポーター 腰椎コルセット - コーワ(KOWA)バンテリンサポーター 腰椎コルセット - コーワ(KOWA)

下腹部持ち上げ&背屈抑制機能付腰椎コルセットです。
腰椎上部から骨盤にかけて腰全体を幅広くしっかりガードし、より強度にサポートします。

用途腰椎コルセット。材質本体/ポリエステル、ポリプロピレン、ナイロン、ポリウレタン、面ファスナー/ナイロン、縁取りテープ/ポリエステル、ポリウレタン、パネル/ポリプロピレン バックル/ポリアセタール内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2870298623113207-6246ブラックM65~85
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
2870299523114207-6247ブラックL80~100
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
2870300423115207-6248ブラックLL95~115
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
2870304723121223-6478パステルピンクM65~85
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
2870305623122223-6407パステルピンクL80~100
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
2870306523123225-5314パステルピンクLL95~115
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
2870302923118207-6250ブルーグレーL80~100
オープン
取扱い終了
代替品有
2870303823119207-6251ブルーグレーLL95~115
オープン
取扱い終了
代替品有
2870302023116207-6249ブルーグレーM65~85
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
287030292311865567734-23118 バンテリンコーワサポーター コーワ(KOWA) 65567734バンテリンコーワサポーターコーワ(KOWA)1個
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
287030382311965567750-23119 バンテリンコーワサポーター コーワ(KOWA) 65567750バンテリンコーワサポーターコーワ(KOWA)1個
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする