ミエローブ 塩化ビニール手袋 耐油アップ 黒

ミエローブ 塩化ビニール手袋 耐油アップ 黒 - ミエローブ

従来品の3倍の耐油性があり、魚油やマシン油などに対しても使えます。
すべり止め部分にポリウレタンを施し、さらに耐油性をアップさせています。

用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業に。トラスコ品番228-3341材質ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、綿厚さ(mm)1ブラックサイズL全長(cm)28中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)23滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合していない内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28703099No.401
926
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする