曜日別特売

フラットファイル

フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]

表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。

材質表紙=ファイルカード紙、とじ具=ポリプロピレン背幅(mm)18穴数2穴穴間隔(mm)80
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
規格
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28703187021N BL(100)1箱(100冊)197-0621ブルーA4-S307230
13,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
28703415NO.021N10BL1パック(10冊)197-2354ブルーA4-S307230
1,300
819
901(税込)
当日出荷
28703424NO.021N10GR1パック(10冊)196-9178グリーンA4-S307230
1,300
819
901(税込)
当日出荷
28703440NO.002N10YL1パック(10冊)196-6015イエローA3-E307230
3,600
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
28703449NO.042N10BL1パック(10冊)196-1301ブルーA5-E158225
1,300
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
28703458NO.052N10PK1パック(10冊)195-9735ピンクB6-E138197
1,200
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする