ワンタッチストッカー

ワンタッチストッカー - PLUS(プラス)[文具]

底面はワンタッチ組立式です。

材質ダンボール形状その他内寸奥行(mm)400内寸幅(mm)320内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)400×320×260内寸高さ(mm)260仕様書類保存箱、業務用パック、B型(中央組み合わせ式)、最大4段まで積み重ね可能トラスコ品番196-7532質量(kg)7外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)410×330×280耐荷重(kg)約20入数(個)10外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)410内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28703196DN-122(10)
14,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする