PLUS(プラス)[文具]
持出しフォルダー
書類のズレ落ちを防ぐポケットタイプです。
山の位置は同一です。
仕様
見出し部分:15mm
トラスコ品番
196-1175
材質
ファイルカード紙
幅(mm)
マチ:30
色
ロイヤルブルー
規格
A4ーE
外形寸法
縦240×横311mm
坪量(g/m
2
)
360
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28703239
FL-061PF(10) RBL
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください