PLUS(プラス)[文具]
フォース1/2
50%の軽い力でらくらく穴あけができます。
トラスコ品番
195-6971
色
ブラック
穴径(Φmm)
6mm
奥行(mm)
穴:12
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28703266
PU-816AB BK
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください