PLUS(プラス)[文具]
ホッチキス ラクヒット
廃棄時は材料ごとに分別可能です。
本体を開いて壁などに針を打ち込むタッキングも可能です。
トラスコ品番
196-0106
幅(mm)
24
色
ブルー
高さ(mm)
43
奥行(mm)
97、とじ:50(最大)
1連接着本数
50本
綴じ枚数
約20
使用針
No.10
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28703284
ST-010R BL
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください