フラットホッチキス ピタヒット

フラットホッチキス ピタヒット - PLUS(プラス)[文具]フラットホッチキス ピタヒット - PLUS(プラス)[文具]

奥行きナビで美しく効率的にとじれます。
奥行きナビ付なので一定の奥行でとじられます。
最初の1本がムダにならないムダなし装てん機構です。

幅(mm)25高さ(mm)48奥行(mm)96、とじ:3~20の7段階(最大)1連接着本数100本綴じ枚数約20使用針No.10繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28703300ST-010X WH196-9552ホワイト
440
369
406(税込)
当日出荷
28703309ST-010X GR195-6962グリーン
440
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする