テープカッター

テープカッター - PLUS(プラス)[文具]

コンパクトなのに安定感あるボディで、かわいいカラーでデスクまわりが華やかです。
外側で大巻き、内側で小巻きが使えます。
すべりにくい底全面クッション貼りです。

トラスコ品番196-7939材質本体:PP、底板:HIPS、プーリー:HIPSネイビーサイズ巻き:大巻・小巻両用外形寸法幅82×奥171×高104mm巻芯径(Φmm)大巻=約75mm、小巻=約25mmテープ適合:幅24mmまで、長さ70mまで繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※テープは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28703318TC-301 NV
980
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする