曜日別特売

ハサミ フィットカット

ハサミ フィットカット - PLUS(プラス)[文具]

切れ味シャープでオフィスの定番です。

トラスコ品番197-1118材質刃:ハイカーボンステンレス、グリップ:ABS樹脂・TPE全長(mm)176刃長(mm)65繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28703327SC-165S
4,200
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする