曜日別特売

フラットファイル

フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]

収容枚数300枚のフラットファイルです。

トラスコ品番197-0652材質表紙=ファイルカード紙、とじ具=ポリプロピレングレー規格A4-S背幅(mm)28穴数2穴縦(mm)307横(mm)230穴間隔(mm)80内容量1セット(30冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28703336NO.021NW GY(30)
5,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする