PLUS(プラス)[文具]
カッターナイフ
カラフルでシンプルなカッターナイフです。
ストラップ穴付ストラップはついておりません。
材質
本体:ABS樹脂、スライダ:POM
タイプ
オートロック式
刃幅
9.2mm
刃厚(mm)
0.4
適合替刃
CU-201、CU-203
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28703345
CU-103 YL
1本
196-5939
イエロー
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
28703354
CU-103 GR
1本
195-8115
グリーン
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
28703370
CU-103 NV
1本
195-8117
ネイビー
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
28703379
CU-103 GR(10)
1箱(10本)
196-2698
グリーン
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください