PLUS(プラス)[文具]
PPハンガーフォルダー
キャビネットにすっきりとおさまるフォルダーです。
見出しはスライドして移動できます。
トラスコ品番
197-2743
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
バー:344
色
ブルー
高さ(mm)
見出し:15
規格
A4
外形寸法
縦240×横311mm
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28703467
PHF-A4BL(10)
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください