PLUS(プラス)[文具]
個別フォルダー
内容を書き込んで整理すれば情報活用がさらに容易にできます。
材質
ファイルカード紙
坪量(g/m
2
)
360
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
規格
外形寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28703476
FL-061IF(10) PK
196-7597
ピンク
A4-E
縦240×横311mm
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
28703485
FL-061IF(10) GY
196-4410
グレー
A4-E
縦240×横311mm
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
28703494
FL-068IFBL(10)
196-6048
ブルー
B4-E
縦272×横378mm
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください