個別フォルダーラテラル

個別フォルダーラテラル - PLUS(プラス)[文具]

ラテラルファイリングに適した横見出しタイプです。

仕様見出し部分:15mmトラスコ品番196-1237材質ファイルカード紙ブルー規格A4-E(横見出し)外形寸法縦240×横311mm坪量(g/m2)360内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28703510FL-061RIFBL(10)
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする