PLUS(プラス)[文具]
テープのり スピンエコ交換テープ
お買得な22m長尺タイプです。
スピンエコハニカムのテープも使えます。
トラスコ品番
195-8530
色
ブルー
テープ長さ(m)
22
寸法(mm×m)
テープ:幅8.4×長22
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28703546
TG-611BC BL(10)
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください