PLUS(プラス)[文具]
ノートブック
クリエイティブで自由な筆記に適した方眼罫です。
トラスコ品番
196-9250
規格
A4
縦(mm)
297
横(mm)
210
罫
5mm方眼
坪量(g/m
2
)
中紙:90
紙厚(μm)
中紙:112
中紙
40枚
内容量
1パック(10冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28703555
NO-204GS(10)
¥
5,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください