PLUS(プラス)[文具]
エンベロープ マチ付横
背面にクリアポケットが付いたエンベロープです。
しっかりとまるホック式です。
書類を入れたまま中身が見える背面ポケット付です。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.2
規格
A4
収納枚数
300
マチ(mm)
30
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
タイプ
外形寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28703659
FL-121CH BL(10)
195-8223
ブルー
A4ヨコ
縦255×横320mm
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
28703668
FL-120CH RD(10)
196-9252
レッド
A4タテ
縦335×横240mm
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28703677
FL-120CH WH(10)
195-8288
ホワイト
A4タテ
縦335×横240mm
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください