間伐材個別フォルダ

間伐材個別フォルダ - PLUS(プラス)[文具]間伐材個別フォルダ - PLUS(プラス)[文具]

国産間伐材パルプと古紙パルプを使用した個別フォルダーです。

仕様見出し部分:15mm材質ファイルカード紙規格A4-E外形寸法縦240×横311mm坪量(g/m2)350内容量1パック(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28703686FL-061KIF GR(10)197-0897グリーン
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28703695FL-061KIF YL(10)197-0933イエロー
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする