PLUS(プラス)[文具]
フラットファイル厚とじNo.022SW
最大収容500枚です。
超厚とじタイプのフラットファイルです。
表紙はファイルカード紙を2枚合紙で強度アップしています。
長期保存にもオススメです。
トラスコ品番
196-6184
材質
表紙=ファイルカード紙、とじ具=ポリプロピレン
色
ピンク
規格
A4-E
収納枚数
500
背幅(mm)
53
穴数
2穴
縦(mm)
215
横(mm)
312
穴間隔(mm)
80
内容量
1パック(10冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28703720
NO.022SW10PK
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください