ボックスファイルFL-051BF

ボックスファイルFL-051BF - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイルFL-051BF - PLUS(プラス)[文具]

プラスのボックスファイルです。

材質ファイルカード紙幅(mm)100縦(mm)260横(mm)315内容量1パック(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28703729FL-051BF GR(10)195-8243グリーン
5,500
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28703738FL-051BF GY(10)196-1444グレー
5,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする