PLUS(プラス)[文具]
PPフラットF
丈夫なPP製フラットファイルです。
水や汚れに強いです。
トラスコ品番
196-1387
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
表紙:0.5
色
グレー
規格
A4-S
背幅(mm)
18
穴数
2穴
縦(mm)
307
横(mm)
230
穴間隔(mm)
80
内容量
1パック(10冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28703756
No.121P GY(10)
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください