曜日別特売

プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在

プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在 - ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在 - ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在 - ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在 - ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在 - ユーエイキャスター

旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。
シミー現象をおさえ、低騒音です。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。

用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ自在式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28703790PMS-100APU100180095×9567~74144
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
28703799PMS-130APU1302500110×11080~90177
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
28703808PMS-150APU1503000120×12087~94198
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
28703817PMS-200APU2004000144×144105~120250
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする