曜日別特売

プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定

プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定 - ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定 - ユーエイキャスター

旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。
シミー現象をおさえ、低騒音です。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。

用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28703826PMR-100APU1001800115×11580144
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
28703835PMR-130APU1302500137×137100177
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
28703844PMR-150APU1503000137×137100~112198
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
28703860PMR-200APU2004000151×151112250
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする