曜日別特売

プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ダブルストッパー付

プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ダブルストッパー付 - ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ダブルストッパー付 - ユーエイキャスター
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式(ストッパー付)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28703896PMR-130APULB(R)130250137×137100177
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
28703905PMR-150APULB(R)150300137×137100~112198
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
28703914PMR-200APULB(R)200400151×151112250
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする