曜日別特売

薄板専用薄バインド頭ドリルねじ バリスター

薄板専用薄バインド頭ドリルねじ バリスター - MIYAGAWA薄板専用薄バインド頭ドリルねじ バリスター - MIYAGAWA薄板専用薄バインド頭ドリルねじ バリスター - MIYAGAWA薄板専用薄バインド頭ドリルねじ バリスター - MIYAGAWA薄板専用薄バインド頭ドリルねじ バリスター - MIYAGAWA

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。
薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
ねじ頭の頭高を低くしたい時に適しています。

用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[R上]])、表面処理:パシベイト頭部厚(mm)1.6頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28704088MX120-13-PC11袋(33本)195-6537M4×13
1,640
1,098
1,208(税込)
当日出荷
28704097MX120-16-PC11袋(31本)195-6538M4×16
1,640
1,098
1,208(税込)
当日出荷
28704106MX120-19-PC11袋(29本)195-6539M4×19
1,640
1,098
1,208(税込)
当日出荷
28704115MX120-25-PC11袋(25本)195-6540M4×25
1,640
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする