千代田精機
高圧継手用パッキン
調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
用途
高圧継手用。
付属品
なし
厚さ(mm)
2
使用温度範囲(℃)
-10~+60
最高使用圧力(MPa)
21.6
使用流体
O2・N2・Ar・Air・CO2など
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
接続部のサイズ
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28704158
P-N
217-1930
ナイロン
W22山14
11.3
18
¥
380
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
28704167
P-T
217-1933
テフロン
W22山14
11.3
18
¥
380
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
28704176
P-F
217-1940
ファイバー
W22山14
11
17.8
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
28704228
P-UNF-N
216-0961
ナイロン
3/4-16UNF
10.5
16
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください