千代田精機
高圧継手用リンパン
調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
リング付によりパッキンの広がりを防止し、長期間の使用が可能になります。
用途
高圧継手用。
付属品
なし
厚さ(mm)
2.7
使用温度範囲(℃)
-10~+60
内径(Φmm)
11.5
最高使用圧力(MPa)
24.6
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
接続部のサイズ
外径(Φmm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28704185
RP-N
217-1949
ナイロン
W22山14
19
W22-14
¥
840
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
28704194
RP-T
217-1955
テフロン
W22山14
19
W22-14
¥
840
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
28704210
RP-NHE
217-1928
ナイロン
Φ21山14
18.5
W21-14
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28704219
RP-THE
217-1947
テフロン
Φ21山14
18.5
W21-14
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください