曜日別特売

LENOX バンドソー替刃 クラシック(CL)

LENOX バンドソー替刃 クラシック(CL) - LENOX(レノックス)

軽量鉄骨等の切断に最適な多目的ブレードです。
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。

用途一般鋼材・軽量鉄骨等の切断に材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9内容量1箱(5本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
全長(mm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28704237B50986BSB2750206-3476ハイコーキ(旧日立)CB-22F、CB-22FA、CB-22FB27506/10
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28704246B23540BSB2750206-3475ハイコーキ(旧日立)CB-22F、CB-22FA、CB-22FB27508/12
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
28704255B50986BSB3750206-3477ハイコーキ(旧日立)CB-32F、CB-32FA、CB-32FB37506/10
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/パイプソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする