オカモト[安全靴・作業靴]
スムースニトリル
極薄で手にピッタリフィットし、弾力性があり圧迫感がありません。
突き刺し強度に優れています。
耐油性に優れています。
用途
食品加工、水産加工、その他細かな軽作業。汚れ作業。
仕様
左右兼用
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.07
色
ブルー
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
耐油性、極薄
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28705357
861BSS
206-9321
SS
24.0
7.6
16.4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28705366
861BS
206-9320
S
24.0
7.8
17.4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
28705375
861BM
206-9319
M
24.0
8.3
20.0
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
28705384
861BL
206-9318
L
24.5
8.5
21.8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください