Moldex(モルデックス)
再使用可能耳せん アルファ
耳にやさしいソフトな素材による一体成型型タイプです。
スタイリッシュな形状とカラーです。
持ち運びに便利なポケットパックキャリーケース付です。
用途
騒音と粉じん作業現場での騒音対策と防じん対策
材質
耳栓本体:熱可塑性製エラストマー樹脂
サイズ
フリー
NRR値
27(dB)
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28705400
6430
206-6701
無
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
28705409
6435
206-6702
有(630mm)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください