プラカードポールBタイプ

プラカードポールBタイプ - TOKISEIプラカードポールBタイプ - TOKISEIプラカードポールBタイプ - TOKISEIプラカードポールBタイプ - TOKISEI

アイキャッチ抜群な手持ち看板です。
伸縮ポールでコンパクトに収納可能です。
ポスターを直接貼って使用いただくAPタイプは、軽量でリーズナブルです。
安心の日本製です。
ポスターを直接貼って使用いただくタイプで軽量です。

材質ポール:ステンレス(Φ19.0)、面板:アルミ複合板(3mm)シルバー外寸法・奥行(mm)19内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
規格
全高(mm)
寸法(縦×横)(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28706644PCPAPA2Y215-9212A21255~1900板面外寸:445×6141900
11,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メイン画像28706660PCPAPA3Y215-7656A31132~1800板面外寸:332×4401800
9,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする