ビニール絶縁被覆付オス型ギボシ端子

ビニール絶縁被覆付オス型ギボシ端子 - ストロングホールドビニール絶縁被覆付オス型ギボシ端子 - ストロングホールドビニール絶縁被覆付オス型ギボシ端子 - ストロングホールドビニール絶縁被覆付オス型ギボシ端子 - ストロングホールドビニール絶縁被覆付オス型ギボシ端子 - ストロングホールドビニール絶縁被覆付オス型ギボシ端子 - ストロングホールド

ビニールで絶縁されたオス型のギボシ端子です。

用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:6.8全長(mm)21外径(Φmm)4適合サイズ(mm)メスギボシ:3.9内容量1袋(25個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28707780EBV14-4MB-Q249-796816~141.5~2.5
1,140
739
813(税込)
9日以内出荷
メイン画像28707789EBV18-4MB-Q249-796722~160.5~1.5
1,080
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする