PROXXON(プロクソン)
木工旋盤”ミニウッドレース”
木工旋盤「ミニウッドレース」用オプションです。
用途
消耗品の交換用に。
適合機種
28140
幅(mm)
33
奥行(mm)
33
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
高さ(mm)
品名
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28708105
28146
249-7056
シャフトあり
30
回転センターアタッチメント凸セット
30
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28708114
28147
249-7060
シャフトなし
12
回転センターアタッチメント凹セット
12
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください