PROXXON(プロクソン)
”スライドソウSS630”
材料全体を固定しながら安定した作業が可能です。
丸鋸刃はグリップ部でカバー(保護)されているため、安全に作業が行えます。
用途
木材の直線切り、斜め切り用に。
付属品
平行ガイド300mm×2、平行ガイド用ジョイント×2、材料スライドガイド×1、材料アタリ押さえ×2
トラスコ品番
249-6998
電源(V)
100
消費電力(W)
200
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
外径(Φmm)
200
チップソー寸法(mm)
適合外径:50~85、適合穴径:10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28708130
24950
¥
95,500
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください