曜日別特売

パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在

パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在 - ユーエイキャスターパイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在 - ユーエイキャスター

車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。

用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンタイプ自在式軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28708367ETF-125UR-35P1256035×60154
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28708349ETF-100UR-35P1006035×60128
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28708349ETF-100UR-35P81376586ETF-100UR,Φ35PETF-100UR-35P キャスター ユーエイキャスター 81376586キャスターユーエイキャスター1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする