曜日別特売

パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付

パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付 - ユーエイキャスターパイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付 - ユーエイキャスター

車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。

用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式材質(本体)スチールタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上クロムメッキ仕上げ軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28708358ETF-100URS-35P1006035×60128ウレタン
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28708376ETF-125URS-35P1256035×60154ナイロンホイール、ウレタン
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28708376ETF-125URS-35P81376550ETF-125URS,Φ35PETF-125URS-35P キャスター ユーエイキャスター 81376550キャスターユーエイキャスター1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする